er16 コレットのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
190件の「er16 コレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ER16」、「コレット er11」、「コレット抜き工具」などの商品も取り扱っております。
MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様 DIN6499、ISO15488 全長(mm) 27.5 質量(g) 22.5 規格 ER16 振れ精度・先端 5μm 外径(mm) 17 2018年トラスコ掲載ページ 1 1020
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16ナット
トラスコ品番 818-8421 全長(mm) 18.0 質量(g) 16 規格 ER16 ねじ径 M19×1.0 適合レンチ MRA-ERR16M 外径(mm) 22 2018年トラスコ掲載ページ 1 1021
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様 超スリムタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 1 1021
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16レンチ
トラスコ品番 818-8425 全長(mm) 117 質量(g) 46 規格 ER16 2018年トラスコ掲載ページ 1 1021
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別 標準品A級 質量(g) 20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様 DIN6499、ISO15488 全長(mm) 18 質量(g) 6.5 規格 ER11 振れ精度・先端 5μm 外径(mm) 11.5 2018年トラスコ掲載ページ 1 1020
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11ナット
トラスコ品番 818-8420 全長(mm) 11.3 質量(g) 6 規格 ER11 ねじ径 M13×0.75 適合レンチ MRA-ERR11M 外径(mm) 16 2018年トラスコ掲載ページ 1 1021
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)レンチ
ERコレット着脱専用スパナ。ERコレット着脱専用スパナです。
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm) 0.01 寸法B(mm) 27 コレットの振れ精度L(mm) 10 コレットの振れ精度D(Φmm) 1.5~2.9 寸法A(Φmm) 17
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様 DIN6499、ISO15488 全長(mm) 34 質量(g) 52 規格 ER25 振れ精度・先端 5μm 外径(mm) 26 2018年トラスコ掲載ページ 1 1020
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上 SCM415
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様 DIN6499、ISO15488 全長(mm) 31.5 質量(g) 38 規格 ER20 振れ精度・先端 5μm 外径(mm) 21 2018年トラスコ掲載ページ 1 1020
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)